ROCKWELL - RELÉ 10A 2P 24V AC BTN.TEST LED PTDO. - 700-HC22A24-3-4

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - RELÉ 10A 2P 24V AC BTN.TEST LED PTDO.

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión enchufable

  • Con indicación LED - sí

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 24...24 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 24...24 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

700-HC22A24-3-4

Ref.Sonepar

960114

EAN

0611320781854

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión enchufable

Con indicación LED:

sí

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

24...24 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

24...24 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Número de contactos de inversión:

2

Tipo de contacto de interruptor:

Contacto simple

Corriente nominal:

10 A

Grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

27.7 mm

Altura:

36.7 mm

Profundidad:

20.7 mm

Relé 10A 2P 24V AC con botón test led plateado