ROCKWELL - RELÉ 10A 3P 120V AC S/ACCION.MAN.LED

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - RELÉ 10A 3P 120V AC S/ACCION.MAN.LED

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión enchufable

  • Completo con toma - no

  • Con indicación LED - no

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 120...120 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 120...120 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

700-HA33A1

Ref.Sonepar

962385

EAN

0781180312588

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión enchufable

Completo con toma:

no

Con indicación LED:

no

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

120...120 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

120...120 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

N° contactos normalmente cerrados:

0

N° contactos normalmente abiertos:

0

Número de contactos de inversión:

3

Tipo de contacto de interruptor:

Contacto simple

Corriente nominal:

10 A

Grado de protección (IP):

IP40

Anchura:

36.5 mm

Altura:

54.1 mm

Profundidad:

32.8 mm

Relé 10A 3P 120V AC sin accionamiento manual led

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL