ROCKWELL - RELÉ 15A 3P 24V DC CON BOTÓN TEST LED

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - RELÉ 15A 3P 24V DC CON BOTÓN TEST LED

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión enchufable

  • Completo con toma - no

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 24...24 V

  • Tipo de tensión para la activación - CC

  • Número de contactos de inversión - 3

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

700-HB33Z24-3-4

Ref.Sonepar

962867

EAN

0611320458695

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión enchufable

Completo con toma:

no

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

24...24 V

Tipo de tensión para la activación:

CC

Número de contactos de inversión:

3

Tipo de contacto de interruptor:

Contacto simple

Corriente nominal:

15 A

Grado de protección (IP):

IP40

Anchura:

38.2 mm

Altura:

51.4 mm

Profundidad:

35.8 mm

Relé 15A 3P 24V DC con botón test led

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL