ROCKWELL - RELÉ 5A 4P 110V DC CON BOTÓN TEST LED PLATEADO

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - RELÉ 5A 4P 110V DC CON BOTÓN TEST LED PLATEADO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión enchufable

  • Completo con toma - no

  • Con abrazaderas desmontables - no

  • Con indicación LED - sí

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 110...110 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

700-HC24Z1-3-4

Ref.Sonepar

1304485

EAN

0611320782424

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión enchufable

Completo con toma:

no

Con abrazaderas desmontables:

no

Con indicación LED:

sí

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

110...110 V

Tipo de tensión para la activación:

CC

N° contactos normalmente cerrados:

8

N° contactos normalmente abiertos:

4

Número de contactos de inversión:

4

Tipo de contacto de interruptor:

Contacto simple

Corriente nominal:

7 A

Grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

27.7 mm

Altura:

37.2 mm

Profundidad:

20.7 mm

Relé 5A 4P 110V DC con botón test led plateado

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL