ROCKWELL - RELÉ 5A 4P 240V AC BTN.TEST S/LED PTDO.

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - RELÉ 5A 4P 240V AC BTN.TEST S/LED PTDO.

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión enchufable

  • Completo con toma - no

  • Con indicación LED - no

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 240...240 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 240...240 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

700-HC24A2-3

Ref.Sonepar

963323

EAN

0611320782332

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión enchufable

Completo con toma:

no

Con indicación LED:

no

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

240...240 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

240...240 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

N° contactos normalmente cerrados:

0

N° contactos normalmente abiertos:

0

Número de contactos de inversión:

4

Tipo de contacto de interruptor:

Contacto simple

Corriente nominal:

7 A

Grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

27.7 mm

Altura:

37.2 mm

Profundidad:

20.7 mm

Relé 5A 4P 240V AC botón test sin led plateado

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL