ROCKWELL - RELÉ 5A 4P 240V DC S/BTN.TEST LED PTDO.

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - RELÉ 5A 4P 240V DC S/BTN.TEST LED PTDO.

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión enchufable

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 220...220 V

  • Tipo de tensión para la activación - CC

  • Número de contactos de inversión - 4

  • Tipo de contacto de interruptor - Contacto simple

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

700-HC24Z2

Ref.Sonepar

1000145

EAN

0781180631962

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión enchufable

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

220...220 V

Tipo de tensión para la activación:

CC

Número de contactos de inversión:

4

Tipo de contacto de interruptor:

Contacto simple

Corriente nominal:

7 A

Grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

27.7 mm

Altura:

37.2 mm

Profundidad:

20.7 mm

Relé 5A 4P 240V DC sin botón test led plateado

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL