ROCKWELL - RELÉ CONTROL 700-CF 3 NO/1 NC 110-130V CC

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - RELÉ CONTROL 700-CF 3 NO/1 NC 110-130V CC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 110...125 V

  • Tipo de tensión para la activación - CC

  • Número de contactos normalmente cerrados auxiliares - 1

  • Número de contactos normalmente abiertos auxiliares - 3

  • Número de contactos normalmente cerrados, con retardo - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

700-CF310ED

Ref.Sonepar

921647

EAN

0885630241395

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

110...125 V

Tipo de tensión para la activación:

CC

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

1

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

3

Número de contactos normalmente cerrados, con retardo:

0

Número de contactos principales normalmente abiertos:

0

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

Circuito auxiliar del tipo de conexión:

Conexión roscada

Relé control 700-CF 3 NO/1 NC 110-130V CC

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL