ROCKWELL - RELÉ CONTROL IEC 700-CF220ED - 700-CF220ED

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - RELÉ CONTROL IEC 700-CF220ED

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 110...125 V

  • Tipo de tensión para la activación - CC

  • Número de contactos normalmente cerrados auxiliares - 2

  • Número de contactos normalmente abiertos auxiliares - 2

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

77 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

700-CF220ED

Ref.Sonepar

920956

EAN

0885630241388

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

110...125 V

Tipo de tensión para la activación:

CC

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

2

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

2

Número de contactos normalmente cerrados, con retardo:

0

Número de contactos principales normalmente abiertos:

0

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

2

Circuito auxiliar del tipo de conexión:

Conexión roscada

Relé control IEC 700-CF220ED