ROCKWELL - RELE CONTROL IEC 700-K40E-KJ C/CTO.

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - RELE CONTROL IEC 700-K40E-KJ C/CTO.

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 24...24 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 24...24 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

  • Método de montaje - Carril DIN/tornillo

  • Con indicación LED - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

700-K40E-KJ

Ref.Sonepar

338187

EAN

0662074501793

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

24...24 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

24...24 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Método de montaje:

Carril DIN/tornillo

Con indicación LED:

no

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

0

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

4

Número de contactos normalmente cerrados, con retardo:

0

Número de contactos principales normalmente abiertos:

0

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

Circuito auxiliar del tipo de conexión:

Conexión roscada

Relé control IEC 700-K40E-KJ con contacto

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL