ROCKWELL - RELE CONTROL SEG.700-HPS 2P 8A 24V DC - 700-HPSXZ24

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - RELE CONTROL SEG.700-HPS 2P 8A 24V DC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada

  • Completo con toma - no

  • Con abrazaderas desmontables - no

  • Con indicación LED - no

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 24...24 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

700-HPSXZ24

Ref.Sonepar

338182

EAN

0884951682184

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Completo con toma:

no

Con abrazaderas desmontables:

no

Con indicación LED:

no

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

24...24 V

Tipo de tensión para la activación:

CC

N° contactos normalmente cerrados:

0

N° contactos normalmente abiertos:

0

Número de contactos de inversión:

2

Tipo de contacto de interruptor:

Contacto simple

Corriente nominal:

8 A

Grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

12.4 mm

Altura:

25 mm

Profundidad:

29 mm

Relé control seguridad 700-HPS 2P 8A 24V CC