ROCKWELL - RELÉ CTROL.INDUST.ELTMEC.700-HLS11Z24
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Completo con toma - no
Con indicación LED - no
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 24...24 V
Tipo de tensión para la activación - CC
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
700-HLS11Z24
Ref.Sonepar
938001
EAN
0662074799213
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Completo con toma:
no
Con indicación LED:
no
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
24...24 V
Tipo de tensión para la activación:
CC
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
1
Número de contactos de inversión:
0
Tipo de contacto de interruptor:
Contacto simple
Corriente nominal:
2 A
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura:
88 mm
Altura:
76 mm
Profundidad:
6.2 mm
Un producto de ROCKWELL
Descubra la serie ROCKWELL


