ROCKWELL - RELÉ ENCHBL.10A 1 CTO.12V50/60HZ
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión enchufable
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 12...12 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 12...12 V
Tipo de tensión para la activación - CA
Número de contactos de inversión - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
700-HK36A12
Ref.Sonepar
937279
EAN
0662072479254
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión enchufable
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
12...12 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
12...12 V
Tipo de tensión para la activación:
CA
Número de contactos de inversión:
1
Tipo de contacto de interruptor:
Contacto simple
Corriente nominal:
16 A
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura:
29 mm
Altura:
32.8 mm
Profundidad:
12.4 mm
Un producto de ROCKWELL
Descubra la serie ROCKWELL


