ROCKWELL - RELÉ ENCHBL.10A 1 CTO.24V50/60HZ - 700-HK36A24

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - RELÉ ENCHBL.10A 1 CTO.24V50/60HZ

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión enchufable

  • Completo con toma - sí

  • Con abrazaderas desmontables - no

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 24...24 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 24...24 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

700-HK36A24

Ref.Sonepar

937759

EAN

0662072479278

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión enchufable

Completo con toma:

sí

Con abrazaderas desmontables:

no

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

24...24 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

24...24 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Número de contactos de inversión:

1

Tipo de contacto de interruptor:

Contacto simple

Corriente nominal:

16 A

Grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

29 mm

Altura:

32.8 mm

Profundidad:

12.4 mm

Relé enchufable 10A 1 contacto 24V50/60Hz