ROCKWELL - RELÉ ENCHBL.10A 3 CTO.IND.ELECT.110V - 700-HA33A11-3-4
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión enchufable
Completo con toma - no
Con indicación LED - sí
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 110...110 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 110...110 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
700-HA33A11-3-4
Ref.Sonepar
962885
EAN
0662072619957
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión enchufable
Completo con toma:
no
Con indicación LED:
sí
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
110...110 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
110...110 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
0...0 V
Tipo de tensión para la activación:
CA
N° contactos normalmente cerrados:
3
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
3
Tipo de contacto de interruptor:
Contacto simple
Corriente nominal:
10 A
Grado de protección (IP):
IP40
Anchura:
36.5 mm
Altura:
54.1 mm
Profundidad:
32.8 mm


