ROCKWELL - RELE ENCHBL.10A 3 CTO.IND.MECN.110V

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - RELE ENCHBL.10A 3 CTO.IND.MECN.110V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión enchufable

  • Completo con toma - no

  • Con abrazaderas desmontables - no

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 110...110 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

700-HA33A11-3

Ref.Sonepar

338156

EAN

0662072619858

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión enchufable

Completo con toma:

no

Con abrazaderas desmontables:

no

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

110...110 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

N° contactos normalmente cerrados:

0

N° contactos normalmente abiertos:

0

Número de contactos de inversión:

3

Tipo de contacto de interruptor:

Contacto simple

Corriente nominal:

10 A

Grado de protección (IP):

IP40

Relé enchufable 10A 3 contactos con indicador mecánico 110V

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL