ROCKWELL - RELÉ ENCHBL.MINI.1 NA/NC 16A 24V CC LED - 700-HK36Z24-3-4

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - RELÉ ENCHBL.MINI.1 NA/NC 16A 24V CC LED

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión enchufable

  • Completo con toma - no

  • Con indicación LED - sí

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 24...24 V

  • Tipo de tensión para la activación - CC

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

700-HK36Z24-3-4

Ref.Sonepar

937722

EAN

0662074449903

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión enchufable

Completo con toma:

no

Con indicación LED:

sí

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

24...24 V

Tipo de tensión para la activación:

CC

N° contactos normalmente cerrados:

0

N° contactos normalmente abiertos:

0

Número de contactos de inversión:

1

Tipo de contacto de interruptor:

Contacto simple

Corriente nominal:

16 A

Grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

29 mm

Altura:

32.8 mm

Profundidad:

12.4 mm

Electricidad. Aparellaje eléctrico. Reles. Relé enchufable miniatura 1 NA/NC 16A 24V CC led