ROCKWELL - RELE ENCHBL.MINI.10A 2P 24V AC C/LED - 700-HK36A24-4
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión enchufable
Con indicación LED - sí
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 24...24 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 24...24 V
Tipo de tensión para la activación - CA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
700-HK36A24-4
Ref.Sonepar
338165
EAN
0662072479285
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión enchufable
Con indicación LED:
sí
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
24...24 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
24...24 V
Tipo de tensión para la activación:
CA
Número de contactos de inversión:
1
Tipo de contacto de interruptor:
Contacto simple
Corriente nominal:
16 A
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura:
29 mm
Altura:
32.8 mm
Profundidad:
12.4 mm


