ROCKWELL - RELÉ ENCHUFABLE 10A 3 CONTACTOS CON INDICADOR MECÁNICO 110V DC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión enchufable
Completo con toma - no
Con abrazaderas desmontables - no
Con indicación LED - no
Tipo de tensión para la activación - CC
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
700-HA33Z1-3
Ref.Sonepar
983158
EAN
0662072619797
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión enchufable
Completo con toma:
no
Con abrazaderas desmontables:
no
Con indicación LED:
no
Tipo de tensión para la activación:
CC
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
3
Tipo de contacto de interruptor:
Contacto simple
Corriente nominal:
10 A
Grado de protección (IP):
IP40
Un producto de ROCKWELL
Descubra la serie ROCKWELL


