ROCKWELL - RELÉ ENCHUFABLE 5A 2 CONTACTOS 12V 50/60Hz - 700-HK32A12

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - RELÉ ENCHUFABLE 5A 2 CONTACTOS 12V 50/60Hz

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión enchufable

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 12...12 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 12...12 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

  • Número de contactos de inversión - 2

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

700-HK32A12

Ref.Sonepar

987831

EAN

0662072479155

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión enchufable

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

12...12 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

12...12 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Número de contactos de inversión:

2

Tipo de contacto de interruptor:

Contacto simple

Corriente nominal:

8 A

Grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

29 mm

Altura:

32.8 mm

Profundidad:

12.4 mm

Relé enchufable 5A 2 contactos 12V 50/60Hz