ROCKWELL - Relé enchufable contacto plata 5A 4NA NC 240V 50/60

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - Relé enchufable contacto plata 5A 4NA NC 240V 50/60

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión enchufable

  • Completo con toma - no

  • Con indicación LED -

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 240...240 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 240...240 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

700-HC24A2-3-4L

Ref.Sonepar

882832

EAN

0611320782349

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión enchufable

Completo con toma:

no

Con indicación LED:

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

240...240 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

240...240 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Número de contactos de inversión:

4

Tipo de contacto de interruptor:

Contacto simple

Corriente nominal:

7 A

Grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

27.7 mm

Altura:

37.2 mm

Profundidad:

20.7 mm

Electricidad. Aparellaje eléctrico. Reles. Relé enchufable contacto plata 5A 4NA NC 240V 50/60

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL