ROCKWELL - RELÉ ENCHUFABLE MINIATURA CONTACTO 10A 4P 120V AC SIN LED - 700-HF34A1
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 120...120 V
Tipo de tensión para la activación - CA
Corriente nominal - 12 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
700-HF34A1
Ref.Sonepar
980935
EAN
0662468850131
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
120...120 V
Tipo de tensión para la activación:
CA
Corriente nominal:
12 A
Relé enchufable miniatura contacto 10A 4P 120V AC sin led


