ROCKWELL - RELÉ ENCHUFABLE PCB 700-HB 8A 2P 12V CC - 700-HP32Z12

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - RELÉ ENCHUFABLE PCB 700-HB 8A 2P 12V CC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión enchufable

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 12...12 V

  • Tipo de tensión para la activación - CC

  • Número de contactos de inversión - 2

  • Corriente nominal - 8 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

700-HP32Z12

Ref.Sonepar

1276102

EAN

0611320783162

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión enchufable

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

12...12 V

Tipo de tensión para la activación:

CC

Número de contactos de inversión:

2

Corriente nominal:

8 A

Anchura:

25 mm

Altura:

29 mm

Profundidad:

12.4 mm

Relé enchufable PCB 700-HB 8A 2P 12V CC