ROCKWELL - Relé enchufable PCB 700-HB 8A 2P 24V AC - 700-HP32A24
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión enchufable
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 24...24 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 24...24 V
Tipo de tensión para la activación - CA
Número de contactos de inversión - 2
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
700-HP32A24
Ref.Sonepar
897102
EAN
0611320783124
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión enchufable
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
24...24 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
24...24 V
Tipo de tensión para la activación:
CA
Número de contactos de inversión:
2
Corriente nominal:
8 A
Anchura:
25 mm
Altura:
29 mm
Profundidad:
12.4 mm


