ROCKWELL - Relé estado sólido 700-R 1 NO/3 NC - 700-SANY3Z25
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 4...30 V
Tipo de tensión para la activación - CC
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-1 - 3 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
700-SANY3Z25
Ref.Sonepar
832931
EAN
0611320661705
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
4...30 V
Tipo de tensión para la activación:
CC
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-1:
3 A
RELé DE ESTADO SóLIDO 700 5 ... 24 V DC 700-SANY3Z25


