ROCKWELL - RELÉ INDUST.NEMA 700-P 110-115-120V 4 NO

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - RELÉ INDUST.NEMA 700-P 110-115-120V 4 NO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 110...110 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 115...125 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

  • N° contactos normalmente abiertos - 4

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

700-P400A1

Ref.Sonepar

935995

EAN

0662073577652

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

110...110 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

115...125 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

N° contactos normalmente abiertos:

4

Corriente nominal:

10 A

Anchura:

57.15 mm

Altura:

89.69 mm

Profundidad:

103.43 mm

Relé industrial NEMA 700-P 110-115-120V 4 NO

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL