ROCKWELL - RELÉ MONITOREO VOLTAJE 813S-V3-230V - 813S-V3-230V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Con abrazaderas desmontables - no
Subtensión monofásica posible - no
Subtensión trifásica posible - sí
Sobretensión monofásica posible - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
813S-V3-230V
Ref.Sonepar
988582
EAN
0885630098777
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Con abrazaderas desmontables:
no
Subtensión monofásica posible:
no
Subtensión trifásica posible:
sí
Sobretensión monofásica posible:
no
Sobretensión trifásica posible:
sí
Histéresis monofásica posible:
sí
Histéresis trifásica posible:
sí
Contiene función subtensión CC:
no
Contiene función sobretensión CC:
no
Contiene función tensión CC histéresis:
no
Número de contactos de inversión:
2
Anchura:
45 mm
Altura:
80 mm
Profundidad:
99.5 mm


