ROCKWELL - RELE MULTI TEMPOR.DESCONEX.0,05S-10H - 700-FEB3TU23
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos) - sí
Función energización con retardo - no
Función de retardo en desenergización - sí
Función contacto flotante en energización - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
700-FEB3TU23
Ref.Sonepar
338150
EAN
0662468891363
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos):
sí
Función energización con retardo:
no
Función de retardo en desenergización:
sí
Función contacto flotante en energización:
no
Función de contacto flotante en desenergización:
no
Función estrella-triángulo:
no
Función de reloj, inicio con pulso, variable:
no
Intervalo de tiempo:
0.05...36000 s
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
24...240 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
24...240 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
24...48 V
Tipo de tensión para la activación:
CA/CC
Número de salidas, contacto normalmente cerrado no retardado:
0
Número de salidas, contacto normalmente abierto no retardado:
0
Número de salidas, contacto de intercambio no retardado:
1
Número de salidas, contacto normalmente cerrado retardado:
0
Número de salidas, contacto normalmente abierto retardado:
0
Número de salidas, contacto de intercambio retardado:
0
Corriente nominal:
5 A
Anchura:
17.5 mm
Altura:
80 mm
Profundidad:
70 mm


