ROCKWELL - RELÉ SEGURIDAD MSR126.1R 230V AC - 440R-N23118

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - RELÉ SEGURIDAD MSR126.1R 230V AC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Dispositivo básico

  • Montaje en carriles posible - sí

  • Con abrazaderas desmontables - no

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

440R-N23118

Ref.Sonepar

988226

EAN

0611320826876

Modelo:

Dispositivo básico

Montaje en carriles posible:

sí

Con abrazaderas desmontables:

no

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA

Tensión de alimentación AC 50 Hz:

230...230 V

Compatible para control de circuitos de parada de emergencia:

sí

Compatible para controlar el equipo de protección opto electrónica:

no

Compatible para montaje de interruptores magnéticos:

sí

Entradas de evaluación:

2 canales

Con entrada de arranque:

sí

Con circuito de realimentación:

sí

Número de salidas de seguridad, sin retardo, con contacto:

2

Categoría de parada según IEC 60204:

0

Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:

Nivel e

Con autorización para BG BIA:

sí

Con aprobación de acuerdo con UL:

sí

Anchura:

75 mm

Altura:

110 mm

Profundidad:

22.5 mm

Relé seguridad MSR126.1R 230V AC