ROCKWELL - RELÉ SEGURIDAD MSR138DP 110V AC 0,5..10 - 440R-M23145

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - RELÉ SEGURIDAD MSR138DP 110V AC 0,5..10

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Dispositivo básico

  • Montaje en carriles posible - sí

  • Con abrazaderas desmontables - sí

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión enchufable

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

440R-M23145

Ref.Sonepar

933672

EAN

0611320826777

Modelo:

Dispositivo básico

Montaje en carriles posible:

sí

Con abrazaderas desmontables:

sí

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión enchufable

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CA

Tensión de alimentación AC 50 Hz:

115...115 V

Compatible para el control de interruptores de posición:

no

Compatible para control de circuitos de parada de emergencia:

sí

Compatible para controlar el equipo de protección opto electrónica:

sí

Compatible para el control de sensores táctiles:

no

Compatible para montaje de interruptores magnéticos:

sí

Compatible para montaje de interruptores de proximidad:

no

Entradas de evaluación:

1 canal o 1 y 2 canales

Con entrada de arranque:

sí

Con función de silenciador:

no

Con circuito de realimentación:

sí

Liberación-retardo:

0.5...10 s

Número de salidas de seguridad, sin retardo, con contacto:

2

Número de salidas de seguridad, con retardo, con contacto:

3

Número de salidas de seguridad, sin retardo, semiconductores:

0

Número de salidas de seguridad, con retardo, semiconductores:

0

Número de salidas de señalización, sin retardo, con contacto:

0

Número de salidas de señalización, con retardo, con contacto:

0

Número de salidas de señalización, sin retardo, semiconductores:

0

Número de salidas de señalización, con retardo, semiconductores:

0

Categoría de parada según IEC 60204:

1

Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:

Nivel e

Con aprobación de acuerdo con UL:

sí

Anchura:

99 mm

Altura:

114.5 mm

Profundidad:

45 mm

Relé seguridad MSR138DP 110V AC 0,5..10