ROCKWELL - RELÉ SOBREC.193-T1 0,9-1,3A BIMET. - 193-T1AB13

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - RELÉ SOBREC.193-T1 0,9-1,3A BIMET.

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intervalo de intensidad ajustable - 0.9...1.3 A

  • Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue - 690 V

  • Método de montaje - Accesorio directo/instalación única

  • Tipo de conexión del circuito de corriente principal - Conexión roscada

  • Número de contactos normalmente cerrados auxiliares - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

193-T1AB13

Ref.Sonepar

939895

EAN

0662074728091

Intervalo de intensidad ajustable:

0.9...1.3 A

Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue:

690 V

Método de montaje:

Accesorio directo/instalación única

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

1

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

1

Clase de liberación:

CLASSE 10

Función de reset automática:

sí

Función de reset mediante botón pulsador:

sí

Relé sobrecarga 193-T1 0,9-1,3A bimetálico