ROCKWELL - Relé temporizado miniatura 3A 1 segundos 10 minutos 100-120V - 700-HNC44AA12

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - Relé temporizado miniatura 3A 1 segundos 10 minutos 100-120V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada

  • Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos) - sí

  • Función energización con retardo - sí

  • Función de retardo en desenergización - no

  • Función contacto flotante en energización - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

700-HNC44AA12

Ref.Sonepar

447635

EAN

0611320481167

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos):

sí

Función energización con retardo:

sí

Función de retardo en desenergización:

no

Función contacto flotante en energización:

no

Función de contacto flotante en desenergización:

no

Función estrella-triángulo:

no

Función de reloj, inicio con pulso, variable:

no

Intervalo de tiempo:

0.1...600 s

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

100...120 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

100...120 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Número de salidas, contacto normalmente cerrado no retardado:

0

Número de salidas, contacto normalmente abierto no retardado:

0

Número de salidas, contacto de intercambio no retardado:

0

Número de salidas, contacto normalmente cerrado retardado:

0

Número de salidas, contacto normalmente abierto retardado:

0

Número de salidas, contacto de intercambio retardado:

0

Anchura:

30 mm

Altura:

67 mm

Profundidad:

63 mm

Relé temporizado miniatura 3A 1 segundos 10 minutos 100-120V