ROCKWELL - RELE TEMPORIZADOR ELECTRONICO AJUSTE DE TIEMPO 0.05S A 100HR VOLTAJE DE ENTRADA 24V...48V DC / 24...240V AC 50/60 HZ ON DELAY
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos) - sí
Intervalo de tiempo - 0.05...36000 s
Grado de protección (IP) - IP20
Anchura - 17.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
700-FEA6TU23
Ref.Sonepar
912152
EAN
0195272069609
Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos):
sí
Intervalo de tiempo:
0.05...36000 s
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura:
17.5 mm
RELE TEMPORIZADOR ELECTRONICO AJUSTE DE TIEMPO 0.05S A 100HR VOLTAJE DE ENTRADA 24V...48V DC / 24...240V AC 50/60 HZ ON DELAY
Un producto de ROCKWELL
Descubra la serie ROCKWELL


