ROCKWELL - RELEVADOR DE SFTY INDUSTRIAL 700S-CFB530EJC - 700S-CFB530EJC

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - RELEVADOR DE SFTY INDUSTRIAL 700S-CFB530EJC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Dispositivo básico

  • Montaje en carriles posible - sí

  • Con abrazaderas desmontables - no

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

700S-CFB530EJC

Ref.Sonepar

945434

EAN

0662074923830

Modelo:

Dispositivo básico

Montaje en carriles posible:

sí

Con abrazaderas desmontables:

no

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CC

Tensión de alimentación DC:

24...24 V

Compatible para el control de interruptores de posición:

no

Compatible para control de circuitos de parada de emergencia:

no

Compatible para el control de válvulas:

no

Compatible para controlar el equipo de protección opto electrónica:

no

Compatible para el control de sensores táctiles:

no

Compatible para montaje de interruptores magnéticos:

no

Compatible para montaje de interruptores de proximidad:

no

Con entrada de arranque:

no

Con función de silenciador:

no

Con circuito de realimentación:

sí

Número de salidas de seguridad, sin retardo, con contacto:

5

Número de salidas de seguridad, con retardo, con contacto:

0

Número de salidas de seguridad, sin retardo, semiconductores:

0

Número de salidas de seguridad, con retardo, semiconductores:

0

Número de salidas de señalización, sin retardo, con contacto:

3

Número de salidas de señalización, sin retardo, semiconductores:

0

Número de salidas de señalización, con retardo, semiconductores:

0

Con aprobación de acuerdo con UL:

sí

Anchura:

45 mm

Altura:

81 mm

Profundidad:

119.5 mm

Relé 700S-CF 8P 3 NO/1 NC/2 NO/2 NC 24V CC