ROCKWELL - RELEVADOR DE SFTY INDUSTRIAL 700S-CFB620KJC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Dispositivo básico
Montaje en carriles posible - sí
Con abrazaderas desmontables - no
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
700S-CFB620KJC
Ref.Sonepar
1052477
EAN
0887172441325
Modelo:
Dispositivo básico
Montaje en carriles posible:
sí
Con abrazaderas desmontables:
no
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Tensión de alimentación AC 50 Hz:
24...24 V
Compatible para el control de interruptores de posición:
no
Compatible para control de circuitos de parada de emergencia:
no
Compatible para el control de válvulas:
no
Compatible para controlar el equipo de protección opto electrónica:
no
Compatible para el control de sensores táctiles:
no
Compatible para montaje de interruptores magnéticos:
no
Compatible para montaje de interruptores de proximidad:
no
Entradas de evaluación:
1 canal
Con entrada de arranque:
no
Con función de silenciador:
no
Con circuito de realimentación:
sí
Número de salidas de seguridad, sin retardo, con contacto:
6
Número de salidas de señalización, sin retardo, con contacto:
2
Con aprobación de acuerdo con UL:
sí
Anchura:
45 mm
Altura:
81 mm
Profundidad:
119.5 mm
Un producto de ROCKWELL
Descubra la serie ROCKWELL


