ROCKWELL - RELEVADOR DE SOBRECARGA E100 RANGO 20¿200A MONTAJE EN CONTACTOR 100C60¿C97 - 193-1EFGE

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - RELEVADOR DE SOBRECARGA E100 RANGO 20¿200A MONTAJE EN CONTACTOR 100C60¿C97

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intervalo de intensidad ajustable - 20...100 A

  • Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue - 690 V

  • Método de montaje - Acoplamiento directo

  • Tipo de conexión del circuito de corriente principal - Conexión roscada

  • Número de contactos normalmente cerrados auxiliares - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

193-1EFGE

Ref.Sonepar

920086

EAN

0889508722702

Intervalo de intensidad ajustable:

20...100 A

Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue:

690 V

Método de montaje:

Acoplamiento directo

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

1

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

1

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

Clase de liberación:

Otros

Función de reset mediante botón pulsador:

sí

RELEVADOR DE SOBRECARGA E100 RANGO 20¿200A MONTAJE EN CONTACTOR 100C60¿C97