ROCKWELL - RELEVO ACTUAL MACHINEALERT 1 S ó 6 S 1 809S-C1-10A-48
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Con abrazaderas desmontables - no
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA/CC
Tensión de alimentación DC - 24...48 V
Intervalo de medición de corriente - 1...10 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
809S-C1-10A-48
Ref.Sonepar
988608
EAN
0612598965632
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Con abrazaderas desmontables:
no
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA/CC
Tensión de alimentación DC:
24...48 V
Intervalo de medición de corriente:
1...10 A
Subintensidad monofásica posible:
sí
Subintensidad trifásica posible:
no
Sobreintensidad monofásica posible:
sí
Sobreintensidad trifásica posible:
no
Histéresis monofásica posible:
no
Histéresis trifásica posible:
no
Contiene función tensión CC, subtensión:
sí
Contiene función tensión CC, sobretensión:
sí
Función intensidad CC, histéresis:
no
Tiempo mín. de retardo de desactivación ajustable:
1 s
Tiempo máx. de retardo de desactivación permitido:
6 s
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
1
Anchura:
22.5 mm
Altura:
80 mm
Profundidad:
99.5 mm
Un producto de ROCKWELL
Descubra la serie ROCKWELL


