ROCKWELL - RELEVO GP BASE TUBO 700-HA32Z24-3 - 700-HA32Z24-3

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - RELEVO GP BASE TUBO 700-HA32Z24-3

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión enchufable

  • Completo con toma - no

  • Con abrazaderas desmontables - no

  • Con indicación LED - no

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 24...24 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

700-HA32Z24-3

Ref.Sonepar

943354

EAN

0662072619513

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión enchufable

Completo con toma:

no

Con abrazaderas desmontables:

no

Con indicación LED:

no

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

24...24 V

Tipo de tensión para la activación:

CC

N° contactos normalmente cerrados:

0

N° contactos normalmente abiertos:

0

Número de contactos de inversión:

2

Tipo de contacto de interruptor:

Contacto simple

Corriente nominal:

10 A

Grado de protección (IP):

IP40

Relé enchufable 10A 2 contactos con indicador mecánico 24V DC