ROCKWELL - RESIDUAL CURRENT DEVICE 25 A 1492-RCDA2B25 - 1492-RCDA2B25
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 2
Tasa de voltaje - 110 V
Corriente asignada - 25 A
Método de montaje - Carril DIN
Capacidad de anulación de cortocircuitos (Icw) - 10 kA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1492-RCDA2B25
Ref.Sonepar
982308
EAN
0885630618180
Número de polos:
2
Tasa de voltaje:
110 V
Corriente asignada:
25 A
Método de montaje:
Carril DIN
Capacidad de anulación de cortocircuitos (Icw):
10 kA
Frecuencia:
50/60 Hz
Grado de protección (IP):
IP2X
Profundidad constructiva:
67 mm
Un producto de ROCKWELL
Descubra la serie ROCKWELL


