ROCKWELL - RJ45 ETHERNET MEDIA - 1585J-M8HB-2

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - RJ45 ETHERNET MEDIA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Categoría - 5E

  • Longitud - 2 m

  • Tipo de conector, conexión 1 - RJ45 8(8)

  • Tipo de conector, conexión 2 - RJ45 8(8)

  • Conector de material del receptáculo de conectores, conexión 2 - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1585J-M8HB-2

Ref.Sonepar

1313493

EAN

0885630022215

Categoría:

5E

Longitud:

2 m

Tipo de conector, conexión 1:

RJ45 8(8)

Tipo de conector, conexión 2:

RJ45 8(8)

Conector de material del receptáculo de conectores, conexión 2:

Plástico

Color cubierta:

Otros

Manguito anti deformaciones:

Moldeado

Color manguito:

Negro

Resistente al aceite (acc. EN 60811-404):

sí

Tamaño AWG:

22

Asignación de clavijas:

1:1

Grado de protección (IP):

IP20