ROCKWELL - RL.CTROL.INDUST.LIN.DGDA.700-HK32A1-3-4 - 700-HK32A1-3-4

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - RL.CTROL.INDUST.LIN.DGDA.700-HK32A1-3-4

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión enchufable

  • Completo con toma - no

  • Con indicación LED - sí

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 120...120 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

700-HK32A1-3-4

Ref.Sonepar

961508

EAN

0662074450138

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión enchufable

Completo con toma:

no

Con indicación LED:

sí

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

120...120 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Número de contactos de inversión:

2

Tipo de contacto de interruptor:

Contacto simple

Corriente nominal:

8 A

Grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

29 mm

Altura:

32.8 mm

Profundidad:

12.4 mm

Relé control industrial línea delgada 700-HK32A1-3-4