ROCKWELL - RL.CTROL.INDUST.LIN.DGDA.700-HK36Z12-3-4

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - RL.CTROL.INDUST.LIN.DGDA.700-HK36Z12-3-4

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión enchufable

  • Con indicación LED - sí

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 12...12 V

  • Tipo de tensión para la activación - CC

  • Número de contactos de inversión - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

700-HK36Z12-3-4

Ref.Sonepar

961039

EAN

0662074449897

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión enchufable

Con indicación LED:

sí

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

12...12 V

Tipo de tensión para la activación:

CC

Número de contactos de inversión:

1

Tipo de contacto de interruptor:

Contacto simple

Corriente nominal:

16 A

Grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

29 mm

Altura:

32.8 mm

Profundidad:

12.4 mm

Relé control industrial línea delgada 700-HK36Z12-3-4

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL