ROCKWELL - ROCKWELL CONTACTO AUXILIAR 1NA+NC PARA 140UE - 140U-H-EA1
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
N° contactos normalmente abiertos - 1
N° contactos normalmente cerrados - 3
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V - 125 A
Método de montaje - Montaje lateral
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
140U-H-EA1
Ref.Sonepar
337737
EAN
0611320843057
N° contactos normalmente abiertos:
1
N° contactos normalmente cerrados:
3
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:
125 A
Método de montaje:
Montaje lateral


