ROCKWELL - RÓTULO DE PLÁSTICO US-EMLP (60X15) SR
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intensidad permanente nominal Iu - 1200 A
Intervalo de tensión nominal - 800...800 V
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz - 50 kA
Ajuste intervalo protector sobrecarga - 480...1200 A
Liberación del corto circuito con retado a corto plazo del intervalo de ajuste - 720...12000 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
140G-N5H3-E12
Ref.Sonepar
1034906
EAN
0885630444383
Intensidad permanente nominal Iu:
1200 A
Intervalo de tensión nominal:
800...800 V
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz:
50 kA
Ajuste intervalo protector sobrecarga:
480...1200 A
Liberación del corto circuito con retado a corto plazo del intervalo de ajuste:
720...12000 A
Construcción de dispositivo:
Dispositivo completo en carcasa
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión de tornillo
Montaje en carril DIN (guía superior) opcional:
no
Número de polos:
3
Posición de la conexión para el circuito principal de tensión:
Parte frontal
Tipo de elemento de control:
Maneta
Dispositivo completo con unidad de protección:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de ROCKWELL
Descubra la serie ROCKWELL


