ROCKWELL - SóLO FRAME 125A H-FRAME 50 / 60HZ 3PH 140G-H2X3 - 140G-H2X3

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - SóLO FRAME 125A H-FRAME 50 / 60HZ 3PH 140G-H2X3

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Intensidad permanente nominal Iu - 125 A

  • Intervalo de tensión nominal - 690...690 V

  • Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz - 25 kA

  • Construcción de dispositivo - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

158 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

140G-H2X3

Ref.Sonepar

979981

EAN

0885630443768

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Intensidad permanente nominal Iu:

125 A

Intervalo de tensión nominal:

690...690 V

Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz:

25 kA

Construcción de dispositivo:

Otros

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión de tornillo

Montaje en carril DIN (guía superior) opcional:

no

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

0

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

0

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

Número de polos:

3

Posición de la conexión para el circuito principal de tensión:

Parte frontal

Tipo de elemento de control:

Maneta

Dispositivo completo con unidad de protección:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL