ROCKWELL - SAFEDGE GUARDMASTER - 1497B-A1-M13-0-N
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Integrado como transformador de seguridad - no
Integrado como transformador aislante - no
Incorporado como transformador para ahorro de energía - no
Tensión primaria 1 desde/hasta - 120...240 V
Tensión secundaria - intervalo 1 - 24...24 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1497B-A1-M13-0-N
Ref.Sonepar
962483
EAN
0662074694785
Integrado como transformador de seguridad:
no
Integrado como transformador aislante:
no
Incorporado como transformador para ahorro de energía:
no
Tensión primaria 1 desde/hasta:
120...240 V
Tensión secundaria - intervalo 1:
24...24 V
Potencia aparente asignada:
63 VA
Anchura:
76 mm
Altura:
69 mm
Profundidad:
96 mm
Un producto de ROCKWELL
Descubra la serie ROCKWELL


