ROCKWELL - SAFETY IEC CONTROL RELAY
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 24...60 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 24...60 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 20...60 V
Tipo de tensión para la activación - CA/CC
Método de montaje - Carril DIN
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
700S-EF620EJC
Ref.Sonepar
960082
EAN
0191326916271
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
24...60 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
24...60 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
20...60 V
Tipo de tensión para la activación:
CA/CC
Método de montaje:
Carril DIN
Circuito auxiliar del tipo de conexión:
Conexión roscada
Un producto de ROCKWELL
Descubra la serie ROCKWELL


