ROCKWELL - SCREW CLAMP REMOVABLE CONNECTOR SET

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - SCREW CLAMP REMOVABLE CONNECTOR SET

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 24...60 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 24...60 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA/CC

  • Número de contactos normalmente cerrados principales - 0

  • Número de contactos normalmente abiertos principales - 3

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

100-E190KJ11

Ref.Sonepar

960018

EAN

0889508535142

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

24...60 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

24...60 V

Tipo de tensión para la activación:

CA/CC

Número de contactos normalmente cerrados principales:

0

Número de contactos normalmente abiertos principales:

3

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión de tornillo

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:

275 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:

190 A

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

90 kW

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

1

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

1

Versión modular:

no

CONTACTOR IEC 100-E 24-60V AC / DC 190A 100-E190KJ11

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL