ROCKWELL - SCREW TERMINAL SOCKET, 11-BLADE, OPEN STYLE TERMINAL, PANEL OR DIN RAIL MOUNTING

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - SCREW TERMINAL SOCKET, 11-BLADE, OPEN STYLE TERMINAL, PANEL OR DIN RAIL MOUNTING

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada

  • Método de montaje - Carril de perfil de sombrero 35 mm

  • Número de clavijas - 11

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

700-HN154

Ref.Sonepar

1313602

EAN

0611320470697

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Método de montaje:

Carril de perfil de sombrero 35 mm

Número de clavijas:

11

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL