ROCKWELL - SEGURIDAD CONTACTOR IEC 100S-E 146A 100S-E146KD12CL

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - SEGURIDAD CONTACTOR IEC 100S-E 146A 100S-E146KD12CL

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 230...230 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA/CC

  • Número de contactos normalmente cerrados principales - 0

  • Número de contactos normalmente abiertos principales - 3

  • Tipo de conexión del circuito de corriente principal - Conexión roscada

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

100S-E146KD12CL

Ref.Sonepar

1065590

EAN

0889508537160

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

230...230 V

Tipo de tensión para la activación:

CA/CC

Número de contactos normalmente cerrados principales:

0

Número de contactos normalmente abiertos principales:

3

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:

146 A

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

75 kW

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

1

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

2

Versión modular:

no

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL