ROCKWELL - SEGURIDAD CONTACTOR IEC 100S-E 265A 100S-E265KJ12C

Rockwell Automation S.A.
CopiarCopiar
ROCKWELL - SEGURIDAD CONTACTOR IEC 100S-E 265A 100S-E265KJ12C

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 24...60 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 24...60 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA/CC

  • Número de contactos normalmente cerrados principales - 0

  • Número de contactos normalmente abiertos principales - 3

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

100S-E265KJ12C

Ref.Sonepar

1122654

EAN

0889508537498

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

24...60 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

24...60 V

Tipo de tensión para la activación:

CA/CC

Número de contactos normalmente cerrados principales:

0

Número de contactos normalmente abiertos principales:

3

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:

265 A

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

132 kW

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

1

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

2

Versión modular:

no

Un producto de ROCKWELL

Descubra la serie ROCKWELL